LEDS-C4 - Pernos de fijación al suelo CUBIK - 71-E164-48-48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Acero
Anchura - 113 mm
Altura - 113 mm
Peso - 0.34 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E164-48-48
Ref.Sonepar
620585
EAN
8435575347564
Accesorio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
113 mm
Altura:
113 mm
Peso:
0.34 kg
Esta colección de balizas de diseño atemporal y neutro está pensada para crear una luz general ya sea en proyectos de uso profesional como doméstico.Cubik Led dispone de 3 alturas: sobre muro, baliza de 65cm y baliza de 1m. Está fabricada en aluminio y policarbonato, que ofrecen una gran robustez a la pieza y la posibilidad de instalarla en entornos con condiciones meteorológicas adversas.. LedsC4 Floor mounting bolts 71-E164-48-48 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Acero, Acero inoxidable AISI 304. Acabado estructura: Acero cincado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.34 Longitud del producto (mm): 137 Anchura o diámetro del producto (mm): 113 Altura del producto (mm): 113 Equipo incluido: No.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


