LEDS-C4 - Pernos de fijación al suelo MOAL - 71-E157-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Acero
Anchura - 120 mm
Altura - 220 mm
Peso - 0.68 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E157-00-00
Ref.Sonepar
1200920
EAN
8435575346239
Accesorio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
120 mm
Altura:
220 mm
Peso:
0.68 kg
LedsC4 Moal Floor mounting bolts 71-E157-00-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 304. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.68 Anchura o diámetro del producto (mm): 120 Altura del producto (mm): 220 Equipo incluido: No.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


