LEDS-C4 - Pernos de fijación al suelo PROUD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Acero
Anchura - 300 mm
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E213-48-48
Ref.Sonepar
779706
EAN
8445386081847
Accesorio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
300 mm
Altura:
300 mm
LedsC4 Proud Floor mounting bolts 71-E213-48-48 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Acero cincado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 5.37 Longitud del producto (mm): 400 Anchura o diámetro del producto (mm): 300 Altura del producto (mm): 30.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


