LEDS-C4 - Pictograma flecha izquierda - EM01-0006

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Verde

  • Clase de protección - II

  • Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1 - 25...25 °C

  • Anchura - 90 mm

  • Longitud - 223 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EM01-0006

Ref.Sonepar

348165

EAN

8435575313040

Receptáculo de color:

Verde

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Anchura:

90 mm

Longitud:

223 mm

Diámetro exterior:

90 mm

Número de polos:

2

Luminaria de emergencia convencional de instalación en pared o techo, en superficie o empotrada (mediante accesorio). Su forma y acabado hace que pase desapercibida.. LedsC4 Deco Left Pictogram EM01-0006 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Vinilo. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.02 Longitud del producto (mm): 223 Anchura o diámetro del producto (mm): 90 Equipo incluido: No.