LEDS-C4 - Plafón CAPRICE 168x27,8W 3K blanco - 15-6433-14-M1

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

896 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

15-6433-14-M1

Ref.Sonepar

278706

EAN

8435381498696

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para montaje en techo:

sí

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

900...900 mA

Tipo de balasto:

Transformador electrónico

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Apto para potencia de lámpara:

36...36 W

Eficacia luminosa:

78...78 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3072...3072 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Factor de potencia:

0.92

Anchura:

520 mm

Altura/profundidad:

84 mm

Diámetro exterior:

520 mm

Número de polos:

3

Esta luminaria se caracteriza por una integración total en el espacio. Cuidada al detalle, ofrece una luz homogénea con un alto confort visual y se presenta con accesorios conectivos para elevar su funcionalidad a todas las necesidades.. LedsC4 Caprice ø520mm 15-6433-14-M1V2 Superficie de Techo de uso interior para iluminar hacia abajo. Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Acrílico. Acabado difusor: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 2.78 Anchura o diámetro del producto (mm): Ø520 Altura del producto (mm): 84 Clase 1. Prueba hilo incandescente: 750. IP: IP23. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 36W. Temperatura de color: SW 2700-3000-4000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 18.0. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 3072. Lm / W reales: 78. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V, 50/60Hz. Voltaje: 3. Temperatura de color: SW 2700-3000-4000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 18.0. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 3072. Lm / W reales: 78. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 39.6. Factor de potencia: 0.92. Equipo regulable incluido: PHASE CUT.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4