LEDS-C4 - Plafón MISO 433mm E27 40W negro oro - 15-8331-05-DL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
179 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
15-8331-05-DL
Ref.Sonepar
792851
EAN
8435629724198
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Eficacia luminosa:
28...28 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
422...422 lm
Anchura:
433 mm
Altura/profundidad:
199 mm
Diámetro exterior:
433 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado


