LEDS-C4 - Plafón redondo GES 1xGU10 MAXIMO 7W blanco - 15-5946-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo - sí
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
179 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
15-5946-14-00
Ref.Sonepar
243793
EAN
8435381457402
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Eficacia luminosa:
38...38 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
302...302 lm
Anchura:
70 mm
Altura/profundidad:
110 mm
Diámetro exterior:
70 mm
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


