Fin de vida

LEDS-C4 - Plafón SPLIT GU5.3 50W níquel satinado

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar
LEDS-C4 - Plafón SPLIT GU5.3 50W níquel satinado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

320-NS

Ref.Sonepar

124986

EAN

8435111032657

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Alumbrado de interior. Apliques y plafones. Plafón SPLIT GU5.3 50W níquel satinado

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4