LEDS-C4 - PLUG&PLAY 48V IP66-IP67 GEA PLUG&PLAY 48V GARDEN LED 6.4W 3000K 48V-PWM ACERO IN - 55-E112-CA-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material del difusor - Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta - 48...48 V
Tipo de balasto - No requerido
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E112-CA-CL
Ref.Sonepar
1240613
EAN
8445386802367
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta:
48...48 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
III
Apto para potencia de lámpara:
6.4...6.4 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
956...956 lm
Eficiencia lumínica:
149 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
125 mm
Altura/profundidad:
133 mm
Diámetro exterior:
125 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


