LEDS-C4 - PROY.IP66 CUBE 9 LEDS 27W BLC.2700K - AN13-24V8E7DUJ6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Orientable
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Marrón
Superficie de barrido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AN13-24V8E7DUJ6
Ref.Sonepar
1160734
EAN
8445386877389
Ajustabilidad:
Orientable
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Marrón
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
120...277 V
Corriente nominal:
1000...1000 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Fuerza del impacto:
IK09
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
24...24 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1966...1966 lm
Eficacia luminosa:
73...73 lm/W
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
150 mm
Altura/profundidad:
202 mm
Diámetro exterior:
150 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG2
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3


