LEDS-C4 - Proyector AQUA 50W mr16 inoxidable - 05-9245-CA-37
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Ajustabilidad - Orientable
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-9245-CA-37
Ref.Sonepar
137635
EAN
8435381436858
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Ajustabilidad:
Orientable
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU5.3
Material de la carcasa:
Acero inox
Receptáculo de color:
Acero inox
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
III
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
35...35 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1474...1474 lm
Eficacia luminosa:
295...295 lm/W
Longitud:
103 mm
Anchura:
80 mm
Diámetro exterior:
80 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Otros
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


