LEDS-C4 - PROYECTOR ATOM RECESSED Ø52 8.2W 2700K CRI 92 8.2º BLANCO 428LM

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Rotable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Acero

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Superficie de barrido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

35-A141-14-00

Ref.Sonepar

1222136

EAN

8445386349787

Ajustabilidad:

Rotable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

G

Clase de protección:

III

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

8.2...8.2 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

428...428 lm

Eficacia luminosa:

52...52 lm/W

Anchura:

72 mm

Altura/profundidad:

140 mm

Diámetro exterior:

72 mm

Número de polos:

2

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG2

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM2

Atom es tan versátil que puede adaptar su tamaño y acabado a cada ambiente, respetando la armonía del espacio. Sus soluciones técnicas aportan un óptimo control en todo el rango de ángulos garantizando un alto confort visual.cromática y tunable white para ajustar la temperatura de luz al royecto, toda la colección presenta una gran versatilidad con variedad de ópticas, acabados y accesorios que consiguen una adaptación total de la luz a cada necesidad concreta.. LedsC4 Atom Recessed Ø52 35-A141-14-00V1 Proyector de uso interior para iluminación asimétrica. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material de la estructura: Acero, Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.32 Anchura o diámetro del producto (mm): 72 Altura del producto (mm): 140 Ø del agujero para empotrar (mm): 65 Grosor de techo admitido: 0-20 Clase 3. Luminaria no apta para ser recubierta con materiales aislantes. IP: IN IP20 / OUT IP23. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Potencia máxima de la fuente de luz: 8.2W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 8.5. Riesgo fotobiológico: RG2. Flujo real (lm): 428. Lm / W reales: 52. Voltaje: 11.2. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 8.2.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4