LEDS-C4 - PROYECTOR ATOM TRACK Ø75 40.5W 2700K CRI 92 23.6º DALI-2 BLANCO 3390LM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Orientable
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Superficie de barrido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35-A196-14-ES
Ref.Sonepar
1302016
EAN
8445386721798
Ajustabilidad:
Orientable
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
1050...1050 mA
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
35.8...35.8 W
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3729...3729 lm
Eficacia luminosa:
92...92 lm/W
Anchura:
75 mm
Altura/profundidad:
185 mm
Diámetro exterior:
75 mm
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


