LEDS-C4 - Proyector ESPARTA 1xE27/PAR-38 80W gris urbano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Ajustabilidad - Orientable
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-9789-Z5-37
Ref.Sonepar
241264
EAN
8435381435097
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Ajustabilidad:
Orientable
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
80...80 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
414...414 lm
Eficacia luminosa:
28...28 lm/W
Anchura:
180 mm
Diámetro exterior:
180 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


