LEDS-C4 - Proyector HELIO GU-10 50W inoxidable

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Apto para empotrar - no

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Níquel

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05-9310-CA-37

Ref.Sonepar

136318

EAN

8435381408848

Compatible para montaje en superficie:

Apto para empotrar:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Níquel

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Proyector Helio GU-10 de 50W inoxidable, que se ha construido en acero inoxidable AISI 316.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4