LEDS-C4 - Proyector HELIO led GU10 50W gris/transparente

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Apto para empotrar - no

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05-9640-34-37

Ref.Sonepar

103035

EAN

8435111097663

Compatible para montaje en superficie:

Apto para empotrar:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Proyector HELIO LED GU10 50W. Proyector de superficie con cuerpo fabricado en aluminio inyectado acabado en gris y difusor de cristal templado transparente. Para bombillas GU10 (no incluida). Incluye pincho para poder clavar la luminaria en el césped o en superficies similares. Compatible con el accesorio brazo prolongador (código 71-9487) y con el accesorio para fijar en postes (código 71-9746). Lámpara: 1 x GU10 MAX 50W. Rotación en el plano horizontal de +-/ 90º. IP65. IK10.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4