LEDS-C4 - Proyector HUBBLE GU-10/MR-16 50W negro - 05-9722-05-37
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Adecuado para montaje en pedestal/piso - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Ajustabilidad - Orientable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-9722-05-37
Ref.Sonepar
149167
EAN
8435381408862
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Ajustabilidad:
Orientable
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, opalino
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Ángulo de apertura del haz:
Haz medio 20-40°
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
35...35 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
224...224 lm
Eficacia luminosa:
28...28 lm/W
Longitud:
210 mm
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
210 mm
Diámetro exterior:
120 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


