LEDS-C4 - Proyector IP65 CUBE Pro 9 leds 27W 2700K DALI-2 gris urbano 2577lm - AN13-27V8S1DUZ5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Orientable
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Superficie de barrido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AN13-27V8S1DUZ5
Ref.Sonepar
745411
EAN
8445386096094
Ajustabilidad:
Orientable
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
120...277 V
Corriente nominal:
1000...1000 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Fuerza del impacto:
IK09
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
27...27 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2577...2577 lm
Eficacia luminosa:
86...86 lm/W
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
150 mm
Altura/profundidad:
202 mm
Diámetro exterior:
150 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG2
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3


