LEDS-C4 - PROYECTOR IP66 CUBE SPOT 16 LEDS LED 57W 3000K ON-OFF BLANCO 4847LM

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Superficie de barrido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AN14-53W8S2OS14

Ref.Sonepar

1333169

EAN

8445386873329

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

1050...1050 mA

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DALI:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

52.8...52.8 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4847...4847 lm

Eficacia luminosa:

85...85 lm/W

Factor de potencia:

0.9

Anchura:

180 mm

Altura/profundidad:

240 mm

Diámetro exterior:

180 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

3

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG2

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Cube Pro es una colección de proyectores cúbicos de altas prestaciones con un diseño compacto y atemporal. Su forma elegante y minimalista y su cuerpo fácilmente orientable para dirigir el haz de luz donde se requiera, la convierte en una luminaria apta para cualquier tipo de proyecto.. LedsC4 Cube Spot 16 LEDS AN14-53W8S2OS14 Proyector de uso exterior para iluminar lateralmente. Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Metros del cable incluido: 0.2. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 4.41 Anchura o diámetro del producto (mm): 180 Altura del producto (mm): 240 Salida del producto (mm): 180 Clase 1. IP: IP66. IK: IK08. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: LUMILEDS. Potencia máxima de la fuente de luz: 52.8W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 16.2. Riesgo fotobiológico: RG2. % de Flickering: +/-2%. Flujo real (lm): 4847. Lm / W reales: 85. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 24. Equipo incluido: Si. Potencia total: 57. Factor de potencia: 0.90. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4