LEDS-C4 - PROYECTOR IP66 EKO BASE GU10 8W BLANCO 331LM

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de portalámparas - GU10

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Superficie de barrido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05-E184-14-37

Ref.Sonepar

1267514

EAN

8445386887708

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de portalámparas:

GU10

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

8...8 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

331...331 lm

Eficacia luminosa:

41...41 lm/W

Anchura:

60 mm

Diámetro exterior:

60 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Esta colección es ideal para proyectos que buscan una solución asequible de máxima fiabilidad para dar respuesta a distintas aplicaciones. Destaca por la versatilidad de los modelos, opciones y prestaciones, además de su facilidad de instalación y mantenimiento.. LedsC4 Eko Base 05-E184-14-37 Proyector de uso exterior Metros del cable incluido: 1. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.4 Anchura o diámetro del producto (mm): 60 Salida del producto (mm): 150 Clase 1. IP: IP66. IK: IK07. Potencia total: 8. Factor de potencia: NULL.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4