LEDS-C4 - PROYECTOR IP66 EKO GU10 8 GRIS - 05-E155-34-37
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Orientable
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Superficie de barrido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-E155-34-37
Ref.Sonepar
1073115
EAN
8445386705194
Ajustabilidad:
Orientable
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
278...278 lm
Eficacia luminosa:
35...35 lm/W
Anchura:
60 mm
Altura/profundidad:
98 mm
Diámetro exterior:
60 mm
Número de polos:
3


