LEDS-C4 - PROYECTOR IP66 EKO SPIKE LED 6.1W 3000K PHASE CUT MARRÓN 335LM

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Marrón

  • Superficie de barrido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05-E186-J6-CL

Ref.Sonepar

1305632

EAN

8445386887852

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Marrón

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

6.1...6.1 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

369...369 lm

Eficacia luminosa:

60...60 lm/W

Factor de potencia:

0.97

Anchura:

60 mm

Altura/profundidad:

98 mm

Diámetro exterior:

60 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Esta colección es ideal para proyectos que buscan una solución asequible de máxima fiabilidad para dar respuesta a distintas aplicaciones. Destaca por la versatilidad de los modelos, opciones y prestaciones, además de su facilidad de instalación y mantenimiento.. LedsC4 Eko Spike 05-E186-J6-CLV1 Proyector de uso exterior Metros del cable incluido: 1. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Marrón. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.35 Anchura o diámetro del producto (mm): 60 Altura del producto (mm): 98 Clase 1. IP: IP66. IK: IK07. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: EDISON. Potencia máxima de la fuente de luz: 6.1W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 5.0. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 369. Lm / W reales: 60. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 230. Potencia total: 6.1. Factor de potencia: 0.97. Equipo regulable incluido: PHASE CUT.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4