LEDS-C4 - PROYECTOR IP66-IP68 (5M) ARO MEDIUM Ø59 LED 6.1W 2700K 24V-PWM ACERO INOXIDABLE - BJ12-P6V9N2BBCA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Acero inox

  • Superficie de barrido - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BJ12-P6V9N2BBCA

Ref.Sonepar

1232324

EAN

8445386787787

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Acero inox

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

III

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

6.1...6.1 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

386...386 lm

Eficacia luminosa:

63...63 lm/W

Longitud:

63 mm

Anchura:

59 mm

Altura/profundidad:

114 mm

Diámetro exterior:

59 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM2

Sumergible con una amplia gama de opciones lumínicas. Empotrables y proyectores sumergibles concebidos para iluminar con fiabilidad y precisión óptica. Aro, es la única colección en su categoría en ofrecer una extensa gama de opciones que permiten un mayor control lumínico, como son ópticas, temperaturas de color y regulaciones.. LedsC4 Aro Medium ø59 BJ12-P6V9N2BBCA Proyector de uso exterior Metros del cable incluido: 2. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 316. Acabado estructura: Acero inoxidable AISI 316. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.08 Longitud del producto (mm): 63 Anchura o diámetro del producto (mm): 59 Altura del producto (mm): 114 Clase 3. IP: IP66-IP68 (5m). IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Potencia máxima de la fuente de luz: 6.1W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 22.2. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 386. Lm / W reales: 63. Voltaje: 18. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 6.1. Equipo regulable incluido: 24V-PWM.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4