LEDS-C4 - PROYECTOR IP66 MAX BIG LED 13.8W 3000K GRIS URBANO 1076LM - AT18-14W9M2BBZ5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Orientable
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Superficie de barrido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AT18-14W9M2BBZ5
Ref.Sonepar
1234142
EAN
8445386450742
Ajustabilidad:
Orientable
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
III
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
13.8...13.8 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1076...1076 lm
Eficacia luminosa:
78...78 lm/W
Longitud:
78 mm
Anchura:
82 mm
Altura/profundidad:
125 mm
Diámetro exterior:
82 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


