LEDS-C4 - PROYECTOR IP66 MAX BIG LED 15.3W 2700K ON-OFF GRIS URBANO 846LM - AT26-13V9S1OUZ5

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Superficie de barrido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AT26-13V9S1OUZ5

Ref.Sonepar

1295795

EAN

8445386801339

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

100...277 V

Corriente nominal:

350...350 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

13.7...13.7 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

931...931 lm

Eficacia luminosa:

61...61 lm/W

Anchura:

93 mm

Altura/profundidad:

214 mm

Diámetro exterior:

93 mm

Número de polos:

3

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG2

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM2

Iluminación in-out Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.. LedsC4 Max Big AT26-13V9S1OUZ5V1 Proyector de uso exterior Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.24 Anchura o diámetro del producto (mm): 93 Altura del producto (mm): 214 Clase 1. IP: IP66. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Potencia máxima de la fuente de luz: 13.7W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 9.8. Riesgo fotobiológico: RG2. % de Flickering: +/- 5%. Flujo real (lm): 931. Lm / W reales: 61. Rango de voltaje / frecuencia: 100-277V, 50/60Hz. Voltaje: 36. Equipo incluido: Si. Potencia total: 15.3. Factor de potencia: NULL. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4