LEDS-C4 - PROYECTOR IP66 MAX BIG LED 17.3W 2700K MARRÓN 1565LM

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Marrón

  • Superficie de barrido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AT18-18V9F1BBJ6

Ref.Sonepar

1217867

EAN

8445386219639

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Marrón

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

36...36 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

III

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

17.3...17.3 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1565...1565 lm

Eficacia luminosa:

90...90 lm/W

Longitud:

78 mm

Anchura:

82 mm

Altura/profundidad:

125 mm

Diámetro exterior:

82 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM2

Iluminación in-out Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.. LedsC4 Max Big AT18-18V9F1BBJ6 Proyector de uso exterior Metros del cable incluido: 1. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Marrón. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.76 Longitud del producto (mm): 78 Anchura o diámetro del producto (mm): 82 Altura del producto (mm): 125 Clase 3. IP: IP66. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Potencia máxima de la fuente de luz: 17.3W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 17.8. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 1565. Lm / W reales: 90. Voltaje: 35. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 17.3.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4