LEDS-C4 - Proyector IP66 Max Medium con soporte LED 7.9 2700K negro 459lm - AI18-P8V9M2BB60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Orientable
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Superficie de barrido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AI18-P8V9M2BB60
Ref.Sonepar
1062572
EAN
8445386454122
Ajustabilidad:
Orientable
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
III
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
7.9...7.9 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
459...459 lm
Eficacia luminosa:
58...58 lm/W
Longitud:
55 mm
Anchura:
58 mm
Altura/profundidad:
92 mm
Diámetro exterior:
58 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2


