LEDS-C4 - PROYECTOR IP66 ZOOM LED 3.1W 2700K ON-OFF NEGRO 188LM - 05-E191-05-CK

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Superficie de barrido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05-E191-05-CK

Ref.Sonepar

1292156

EAN

8445386992822

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

700...700 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

2.1...2.1 W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

188...188 lm

Eficacia luminosa:

67...67 lm/W

Factor de potencia:

0.48

Longitud:

110 mm

Anchura:

34 mm

Altura/profundidad:

70 mm

Diámetro exterior:

34 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG2

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Las luminarias Zoom permiten ajustar el haz de luz rápidamente, de forma manual y sin necesidad de herramientas, lo que resulta muy útil, tanto para adaptarse al crecimiento natural de la vegetación como en aquellos proyectos en los que el efecto de luz deseado se elige durante la misma instalación.. LedsC4 ZOOM 05-E191-05-CK Proyector de uso exterior Metros del cable incluido: 1. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: PMMA. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.28 Longitud del producto (mm): 110-122 Anchura o diámetro del producto (mm): 34 Altura del producto (mm): 70 Clase 2. IP: IP66. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: NICHIA. Potencia máxima de la fuente de luz: 2.1W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 31.6. Riesgo fotobiológico: RG2. % de Flickering: <4%. Flujo real (lm): 207. Lm / W reales: 67. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 3.1. Factor de potencia: 0.48. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4