LEDS-C4 - PROYECTOR IP66 ZOOM LED 3.8W 3000K NEGRO 270LM - 05-E060-05-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Orientable
Compatible para varias lámparas - 1
Material de la carcasa - Aluminio
Superficie de barrido - no
Tensión nominal desde/hasta - 3...3 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-E060-05-CL
Ref.Sonepar
813690
EAN
8445386115153
Ajustabilidad:
Orientable
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Aluminio
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
3...3 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
III
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
50...50 °C
Apto para potencia de lámpara:
3.8...3.8 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
270...270 lm
Eficacia luminosa:
71...71 lm/W
Longitud:
80 mm
Anchura:
34 mm
Altura/profundidad:
70 mm
Diámetro exterior:
34 mm
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


