LEDS-C4 - Proyector Kiva Surface Ø75mm 7.8 blanco cálido 2700K CRI 90 18.9º PHASE CUT 458lm negro - 15-8035-60-MS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Rotable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Superficie de barrido - no
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15-8035-60-MS
Ref.Sonepar
1028561
EAN
8445386370514
Ajustabilidad:
Rotable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
6.4...6.4 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
458...458 lm
Eficacia luminosa:
59...59 lm/W
Anchura:
75 mm
Altura/profundidad:
75 mm
Diámetro exterior:
75 mm
Número de polos:
3
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2


