LEDS-C4 - PROYECTOR PROLIX SINGLE 5.9W 2700K CRI 90 ORO MATE 217LM - 15-8513-DN-DN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Rotable
Compatible para varias lámparas - 1
Material de la carcasa - Aluminio
Superficie de barrido - no
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15-8513-DN-DN
Ref.Sonepar
808527
EAN
8445386116891
Ajustabilidad:
Rotable
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Aluminio
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
5.9...5.9 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
320...320 lm
Eficacia luminosa:
31...31 lm/W
Factor de potencia:
0.96
Longitud:
85 mm
Anchura:
90 mm
Altura/profundidad:
172 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3


