LEDS-C4 - Proyector SIMPLY 2x7W negro mate - 05-8335-05-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Orientable
Compatible para varias lámparas - 3
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Aluminio
Superficie de barrido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-8335-05-05
Ref.Sonepar
785460
EAN
8435575395824
Ajustabilidad:
Orientable
Compatible para varias lámparas:
3
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
7...7 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
635...635 lm
Eficacia luminosa:
40...40 lm/W
Longitud:
310 mm
Altura/profundidad:
122 mm
Número de polos:
3


