LEDS-C4 - PROYECTOR STROM Ø80 34W 3000K CRI 92 33.3º DALI-2 BLANCO TEXTURIZADO 3219LM - 35-A126-H2-DS

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Rotable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Superficie de barrido - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

35-A126-H2-DS

Ref.Sonepar

1302890

EAN

8445386374314

Ajustabilidad:

Rotable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

900...900 mA

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DALI:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

31...31 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3219...3219 lm

Eficacia luminosa:

95...95 lm/W

Factor de potencia:

0.9

Longitud:

265 mm

Anchura:

80 mm

Altura/profundidad:

138 mm

Diámetro exterior:

80 mm

Número de polos:

2

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM2

El proyector Strom está especialmente diseñado para una iluminación de acento en el ámbito del Retail y Museos. Gracias a una cuidada selección de la fuente luminosa y a su elevada reproducción cromática, Strom realza los colores en los productos expuestos.. LedsC4 Strom ø80 35-A126-H2-DS Proyector de uso interior El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco texturizado. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.89 Longitud del producto (mm): 265 Anchura o diámetro del producto (mm): 80 Altura del producto (mm): 138 Clase 2. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del Driver: VOSSLOH-SCHWABE. Potencia máxima de la fuente de luz: 31W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 12.1. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: <1%. Flujo real (lm): 3219. Lm / W reales: 95. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V/50-60Hz. Voltaje: 34,4. Equipo incluido: Si. Potencia total: 34. Factor de potencia: 0.90. Equipo regulable incluido: DALI-2.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4