LEDS-C4 - PROYECTOR STROM Ø80 34W 3000K CRI 92 33.3º ON-OFF BLANCO TEXTURIZADO 3219LM - 35-A126-H2-OS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Rotable
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Superficie de barrido - no
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35-A126-H2-OS
Ref.Sonepar
1134067
EAN
8445386380100
Ajustabilidad:
Rotable
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
900...900 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
31...31 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3219...3219 lm
Eficacia luminosa:
95...95 lm/W
Factor de potencia:
0.9
Longitud:
170 mm
Anchura:
80 mm
Altura/profundidad:
138 mm
Diámetro exterior:
80 mm
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2


