LEDS-C4 - PROYECTOR STROM ONE 26.7W 3000K CRI 92 18.2º ON-OFF NEGRO TEXTURIZADO 2750LM - 35-A256-G7-OS

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Rotable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Superficie de barrido - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

35-A256-G7-OS

Ref.Sonepar

1213588

EAN

8445386890180

Ajustabilidad:

Rotable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

700...700 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

23.8...23.8 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3025...3025 lm

Eficacia luminosa:

113...113 lm/W

Longitud:

170 mm

Anchura:

80 mm

Altura/profundidad:

138 mm

Diámetro exterior:

80 mm

Número de polos:

2

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM2

LedsC4 Strom One 35-A256-G7-OS Proyector de uso interior El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro texturizado. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.86 Longitud del producto (mm): 170 Anchura o diámetro del producto (mm): 80 Altura del producto (mm): 138 Clase 2. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Marca del Driver: VOSSLOH-SCHWABE. Potencia máxima de la fuente de luz: 23.8W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 8.6. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: +/- 5%. Flujo real (lm): 3025. Lm / W reales: 113. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V/50-60Hz. Voltaje: 33,7. Equipo incluido: Si. Potencia total: 26.7. Factor de potencia: NULL. Equipo regulable incluido: ON-OFF.