LEDS-C4 - PROYECTOR TWIN LV 4 LEDS 12W 2700K CRI 92 30.5º DALI-2 NEGRO 863LM - BP15-12V9M2DS60

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Superficie de barrido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BP15-12V9M2DS60

Ref.Sonepar

1302806

EAN

8447651024283

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

48...48 V

Corriente nominal:

500...500 mA

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DALI:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Clase de protección:

III

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

11.7...11.7 W

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

863...863 lm

Eficacia luminosa:

79...79 lm/W

Número de polos:

2

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

LedsC4 Twin LV 4 LEDS BP15-12V9M2DS60 Proyector de uso interior Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio, Policarbonato. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0 Clase 3. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: LUMILEDS. Potencia máxima de la fuente de luz: 11.7W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 8.6. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: +/-1,5%. Flujo real (lm): 949. Lm / W reales: 79. Rango de voltaje / frecuencia: 48VDC. Voltaje: 6. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 12. Equipo regulable incluido: DALI-2.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4