LEDS-C4 - RELÉ CASAMBI, PARA CARGAS LED DE MÁXIMO 1500W. 100-240VAC. - 71-A300-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 50 mm
Altura/profundidad - 32 mm
Longitud - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-A300-00-00
Ref.Sonepar
1124672
EAN
8445386108568
Anchura:
50 mm
Altura/profundidad:
32 mm
Longitud:
120 mm
Solución de control de iluminación basada en el protocolo Bluetooth Mesh con control directo desde Smartphone o Tablet, sin necesidad de añadir ningún elemento adicional. La facilidad de uso del sistema permite que sea válida para cualquier usuario. Su aplicación es ideal para entornos flexibles y dinámicos, donde se requiera una gran interacción con las luminarias.. LedsC4 On Off Relay Casambi 71-A300-00-00 Solución de control de uso interior Material de la estructura: Plástico. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.05 Longitud del producto (mm): 120 Anchura o diámetro del producto (mm): 50 Altura del producto (mm): 32 Clase 2.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


