LEDS-C4 - SENSOR BLANCO DALI D4I CONNECTED - 71-7735-14-SE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Blanco
Anchura - 52 mm
Altura/profundidad - 90 mm
Longitud - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7735-14-SE
Ref.Sonepar
768813
EAN
8435575347731
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Anchura:
52 mm
Altura/profundidad:
90 mm
Longitud:
60 mm
Solución para el control y la conectividad de la iluminación en un espacio donde se requiera la utilización eficiente de los recursos. Basada en el estándar D4i permite que cualquier driver con esta tecnología sea compatible con esta plataforma. Además de ofrecer funcionalidades de control, permite tener monitorizado el sistema mediante la plataforma y así poder obtener datos de ocupación y de uso del espacio.. LedsC4 Infinite Pro DALI D4i Sensor 71-7735-14-SE Accesorio de uso interior Material de la estructura: Aluminio 80% reciclado. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.13 Longitud del producto (mm): 60 Anchura o diámetro del producto (mm): 52 Altura del producto (mm): 9.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


