LEDS-C4 - SENSOR DE LUMINOSIDAD Y MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN DE EMPOTRAR DALI2. DIÁMETR - 71-B098-00-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 58 mm

  • Altura - 66 mm

  • Diámetro - 66 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-B098-00-00

Ref.Sonepar

1275413

EAN

8445386355320

Anchura:

58 mm

Altura:

66 mm

Diámetro:

66 mm

Solución para el control y conectividad de la Solución de control de iluminación basada en el estándard DALI2 (incluye compatibilidad con drivers DT8). LedsC4 Sensor for recessing installation DALI2 71-B098-00-00 Solución de control de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.04 Anchura o diámetro del producto (mm): 58 Altura del producto (mm): 66 Ø del agujero para empotrar (mm): 50 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4