LEDS-C4 - SIST.LAL.INFINITE PRO 1700MM SUSPENDED - AK21-19W8HPOS14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1135 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AK21-19W8HPOS14
Ref.Sonepar
1146828
EAN
8445386269962
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
150...150 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2690...2690 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.95
Anchura:
52 mm
Altura/profundidad:
90 mm
Longitud:
1700 mm
Diámetro:
52 mm
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


