LEDS-C4 - SIST.LAL.INFINITE PRO 1700MM UP&DOWN OPT - AK25-48WBCLDS60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1135 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AK25-48WBCLDS60
Ref.Sonepar
1144303
EAN
8445386271149
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
200...200 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
44.1...44.1 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
14434...14434 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
52 mm
Altura/profundidad:
90 mm
Longitud:
1700 mm
Diámetro:
52 mm
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


