LEDS-C4 - SISTEMA LINEAL INFINITE PRO 1136MM SUSPENDED OPAL 32.6W 3000K CRI 80 DALI-2/PUSH - AK15-34W8PMDS60

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

634 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

AK15-34W8PMDS60

Ref.Sonepar

1197301

EAN

8445386260020

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

350...350 mA

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

C

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4735...4735 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.95

Anchura:

52 mm

Altura/profundidad:

90 mm

Longitud:

1136 mm

Diámetro:

52 mm

Número de polos:

3

Infinite Pro es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en zonas de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental.. LedsC4 Infinite Pro 1136mm Suspended Opal AK15-34W8PMDS60V5 Sistema lineal de uso interior para iluminar hacia abajo. Material de la estructura: Aluminio 80% reciclado. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 2.83 Longitud del producto (mm): 1136 Anchura o diámetro del producto (mm): 52 Altura del producto (mm): 90 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del Driver: TCI. Potencia máxima de la fuente de luz: 31.1W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 80.000h L80B20. UGR: 23.2. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: <5%. Flujo real (lm): 4736. Lm / W reales: 145. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 96. Equipo incluido: Si. Potencia total: 32.6. Factor de potencia: 0.95. Equipo regulable incluido: DALI-2/PUSH.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4