LEDS-C4 - Sistema lineal Infinite Pro 1700mm Recessed Opal 45.57W blanco neutro 4000K CRI 80 ON-OFF blanco IN IP20 / OUT IP44 6264lm - AK19-52X8PMOS14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AK19-52X8PMOS14
Ref.Sonepar
1007254
EAN
8445386269436
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Clase de protección:
I
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
7556...7556 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.98
Anchura:
75 mm
Altura/profundidad:
82 mm
Longitud:
1700 mm
Diámetro:
75 mm
Número de polos:
3


