LEDS-C4 - SISTEMA LINEAL INFINITE PRO 1700MM SURFACE OPTICELL 48.9W 4000K CRI 80 ON-OFF BL - AK18-48X8CLOS14

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1135 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

AK18-48X8CLOS14

Ref.Sonepar

1136862

EAN

8445386268293

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

200...200 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

B

Grado de protección (IP):

IP40

Clase de protección:

I

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

7060...7060 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.95

Anchura:

52 mm

Altura/profundidad:

90 mm

Longitud:

1700 mm

Diámetro:

52 mm

Número de polos:

3

Infinite Pro es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en zonas de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental.. LedsC4 Infinite Pro 1700mm Surface Opticell AK18-48X8CLOS14V5 Sistema lineal de uso interior para iluminar hacia abajo. Material de la estructura: Aluminio Bajo en cabono. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Opticell. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 3.41 Longitud del producto (mm): 1700 Anchura o diámetro del producto (mm): 52 Altura del producto (mm): 90 Clase 1. IP: IP40. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: TRIDONIC. Marca del Driver: TCI. Potencia máxima de la fuente de luz: 44W. Temperatura de color: 4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 17.7. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: <3%. Flujo real (lm): 7060. Lm / W reales: 144. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 38. Equipo incluido: Si. Potencia total: 48.9. Factor de potencia: 0.95. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4