LEDS-C4 - SISTEMA LINEAL INFINITE SLIM CONTINUITY PENDANT 1680MM 43.1W 3000K CRI 92 ON-OFF - BB16-44W9NMOS60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
447 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BB16-44W9NMOS60
Ref.Sonepar
1203998
EAN
8445386422305
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
170...170 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Grado de protección (IP):
IP40
Clase de protección:
I
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4423...4423 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
25 mm
Altura/profundidad:
60 mm
Longitud:
1680 mm
Diámetro:
25 mm
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


