LEDS-C4 - SISTEMA LINEAL INFINITE SLIM TRACK 1400MM 33.3W 3000K CRI 92 DALI-2 NEGRO TEXTUR - BE13-33W9GMDSG7

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material - Aluminio

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 750...750 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

447 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

BE13-33W9GMDSG7

Ref.Sonepar

1207097

EAN

8445386743936

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material:

Aluminio

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

750...750 mA

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4418...4418 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Anchura:

25 mm

Altura/profundidad:

25 mm

Longitud:

1400 mm

Diámetro:

25 mm

Número de polos:

2

Los espacios de trabajo son cada vez más exigentes. Miniaturización e iluminación integradora son características fundamentales que se han convertido en tendencia para favorecer el ambiente de trabajo y el bienestar de las personas. Con un alto paquete lumínico y una óptica super extensiva en un cuerpo de sólo 25 mm de ancho, Infinite Slim es tendencia por sí misma.. LedsC4 Infinite Slim Track 1400mm BE13-33W9GMDSG7 Sistema lineal de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro texturizado. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Plata mate. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.65 Longitud del producto (mm): 1400 Anchura o diámetro del producto (mm): 25 Altura del producto (mm): 25 Clase 2. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: TRIDONIC. Marca del Driver: VOSSLOH-SCHWABE. Potencia máxima de la fuente de luz: 30W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 17.3. Riesgo fotobiológico: RG0. % de Flickering: <1%. Flujo real (lm): 4418. Lm / W reales: 133. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V/50-60Hz. Voltaje: 39. Equipo incluido: Si. Potencia total: 33.3. Factor de potencia: NULL. Equipo regulable incluido: DALI-2.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4