LEDS-C4 - SISTEMA LINEAL IP65 CUBE LINEAR SURFACE 500MM LED 26W RGBW (4000K) DMX RDM GRIS - BD11-29NNE6DNZ5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 1500...1500 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BD11-29NNE6DNZ5
Ref.Sonepar
1258228
EAN
8445386460581
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
1500...1500 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK06
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1344...1344 lm
Color de la luz:
RGB
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Factor de potencia:
0.92
Altura/profundidad:
65 mm
Longitud:
540 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


