LEDS-C4 - SISTEMA LINEAL IP65-IP67 MEX RECESSED 1004MM LED 22.1W 3000K GRIS URBANO 557LM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E115-Z5-CL
Ref.Sonepar
1222200
EAN
8445386868455
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
III
Fuerza del impacto:
IK09
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
733...733 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Altura/profundidad:
35 mm
Longitud:
1000 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
1
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


