LEDS-C4 - SISTEMA LINEAL IP65-IP67 MEX SURFACE 1000MM LED 22.1W 2700K GRIS URBANO 557LM - 05-E164-Z5-CK

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V

  • Unidad de control incluida - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05-E164-Z5-CK

Ref.Sonepar

1227319

EAN

8445386868387

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

III

Fuerza del impacto:

IK09

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

557...557 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Altura/profundidad:

35 mm

Longitud:

1000 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

1

Discreta y elegante, Mex es un bañador de pared que busca iluminar sin ser visto. La homogeneidad y el efecto de Dark Light de esta colección, consiguen que la percepción visual sobre la pared iluminada sea un regalo para los sentidos.. LedsC4 Mex Surface 1000mm 05-E164-Z5-CKV1 Sistema lineal de uso exterior para iluminar hacia abajo. Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Metros del cable incluido: 0.2. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 2 Longitud del producto (mm): 1000 Altura del producto (mm): 35 Salida del producto (mm): 40 Clase 3. IP: IP65-IP67. IK: IK09. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: OSRAM. Potencia máxima de la fuente de luz: 22.1W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 1.7. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 557. Lm / W reales: 25. Voltaje: 3. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 22.1. Factor de potencia: NULL.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4