LEDS-C4 - Sistema lineal LINEAL 71-8129-54-M3 anodizado - 71-8129-54-M3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Aluminio
Unidad de control incluida - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
447 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
71-8129-54-M3
Ref.Sonepar
461450
EAN
8435575322950
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Aluminio
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
20 mm
Altura/profundidad:
21 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
20 mm
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


